SMC
KQ2Z (インチ) - ブランチユニバーサルエルボ(KQ2Z11)
形状
ブランチユニバーサルエルボ
ねじの種類
NPT
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
シール方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40138613
KQ2Z11-35AP
CADデータダウンロード
Φ3/8
1/4
-
シール剤付
¥
9,860
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138622
KQ2Z11-36AS-X12
Φ3/8
-
3/8
シール剤なし
¥
10,420
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138638
KQ2Z11-35NP
CADデータダウンロード
Φ3/8
1/4
-
シール剤付
¥
10,740
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138647
KQ2Z11-36AP
CADデータダウンロード
Φ3/8
3/8
-
シール剤付
¥
11,470
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40138656
KQ2Z11-36NP
CADデータダウンロード
Φ3/8
3/8
-
シール剤付
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください