KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT13)

KQ2ZT (インチ) - トリプルブランチユニバーサルエルボ(KQ2ZT13) SMC

形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 適合チューブ外径(inch)Φ1/2 ねじの種類NPT シール方式シール剤付 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40141002 KQ2ZT13-36AP
CADデータダウンロード
3/8 (A) 黄銅
29,180
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40141018 KQ2ZT13-37AP
CADデータダウンロード
1/2 (A) 黄銅
31,200
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40141027 KQ2ZT13-36NP
CADデータダウンロード
3/8 (N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
31,820
27,980
30,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40141036 KQ2ZT13-37NP
CADデータダウンロード
1/2 (N) 黄銅+無電解ニッケルめっき
33,840
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする