SMC
L - スイベルエルボ(L08)
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじの種類
RRc
管接続口径
3/8
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
型式
L08-03
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40143644
L08-03S-X2
CADデータダウンロード
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください