SMC
L - スイベルエルボ(L10)
形状
スイベルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじの種類
RRc
仕様
銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付)
シール方式
シール剤付
ねじ部
(S) シール剤付
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40143653
L10-02S-X2
CADデータダウンロード
1/4
¥
7,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40143662
L10-03S-X2
CADデータダウンロード
3/8
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40143678
L10-04S-X2
CADデータダウンロード
1/2
¥
9,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください