LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS16B-250B)
ストローク(mm)250
リード(mm)(B) 5
駆動方式ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
内容量1個
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40302298 | LEFS16B-250B | 72375398 | LEFS16B-250B |
|
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ | SMC | 1台 | ¥69,980 税込¥76,978 | 注文コードが変更になりました |