LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-550)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-550) SMC

駆動方式ボールねじ 内容量1個
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40329494 LEFS25A-550-S1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
78,270
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329503 LEFS25A-550-S3
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
80,360
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329512 LEFS25A-550-R5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
91,690
84,980
93,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329528 LEFS25A-550-AN1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,090
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329537 LEFS25A-550-AN3D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,570
88,980
97,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329546 LEFS25A-550-S3AN1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
101,810
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329564 LEFS25A-550-S3AN3
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
103,290
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329625 LEFS25A-550-S5AN1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
105,770
95,980
105,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329634 LEFS25A-550-RA
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
106,430
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329668 LEFS25A-550-S5AN5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
109,290
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329677 LEFS25A-550-S31N1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) -
109,510
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329738 LEFS25A-550-R5AN1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
114,790
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329747 LEFS25A-550-R5AN5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
116,660
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329783 LEFS25A-550-R51P5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) -
122,210
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329817 LEFS25A-550-RB
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
124,190
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329878 LEFS25A-550-R81P1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) -
134,970
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40329485 LEFS25A-550
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (-) コントローラなし -
66,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40329555 LEFS25A-550-S16N1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
92,550
 
 
取扱い終了

返品不可
40329573 LEFS25A-550-S16N3
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
94,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40329582 LEFS25A-550-S36N1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
94,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40329598 LEFS25A-550-S56N
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
94,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40329607 LEFS25A-550-S36P1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
95,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40329616 LEFS25A-550-S36N1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
95,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40329643 LEFS25A-550-S56N1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
98,050
 
 
取扱い終了

返品不可
40329652 LEFS25A-550-R36N1-X1 - - - - -
98,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40329686 LEFS25A-550-S56P3-X1 - - - - -
99,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40329695 LEFS25A-550-S56N3-X1 - - - - -
99,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40329704 LEFS25A-550-R36N3
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
99,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40329713 LEFS25A-550-R36N3D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
101,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40329722 LEFS25A-550-S56N5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
101,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40329756 LEFS25A-550-R56N1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
106,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40329765 LEFS25A-550-R56N5
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
108,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40329774 LEFS25A-550-S3MJS
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
108,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40329792 LEFS25A-550-S5MJ
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
111,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40329808 LEFS25A-550-S5MJS
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
112,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40329826 LEFS25A-550-R5MJ
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
117,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40329835 LEFS25A-550-RA6N1
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
118,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40329844 LEFS25A-550-R5MJS
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
118,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40329853 LEFS25A-550-R86N1D
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
119,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40329862 LEFS25A-550-RA6N3
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
119,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40329887 LEFS25A-550-RAMJ
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
131,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40329896 LEFS25A-550-RAMJS
CADデータダウンロード
550 (A) 12 (-) ステップモータ (サーボ DC24V) - (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
132,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40329485 LEFS25A-550 72387998 LEFS25A-550 LEFS25A-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72387998 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 66,980 税込73,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする