LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS6A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS6A) SMC

リード(mm)(A) 12 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
69件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40362753 LEFS25LS6A-100
CADデータダウンロード
100 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
101,200
89,980
98,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362762 LEFS25LS6A-150
CADデータダウンロード
150 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362778 LEFS25LS6A-200
CADデータダウンロード
200 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
104,280
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362787 LEFS25LS6A-300
CADデータダウンロード
300 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362796 LEFS25LS6A-250
CADデータダウンロード
250 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
107,360
96,980
106,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362805 LEFS25LS6A-350
CADデータダウンロード
350 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362814 LEFS25LS6A-400
CADデータダウンロード
400 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
110,440
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362823 LEFS25LS6A-500
CADデータダウンロード
500 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
113,520
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362832 LEFS25LS6A-450
CADデータダウンロード
450 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
113,520
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362848 LEFS25LS6A-100B
CADデータダウンロード
100 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
130,460
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362857 LEFS25LS6A-400-R2
CADデータダウンロード
400 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (2) 2
133,490
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362866 LEFS25LS6A-450B
CADデータダウンロード
450 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
142,780
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362875 LEFS25LS6A-450B-SA
CADデータダウンロード
450 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (A) 10
172,430
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362884 LEFS25LS6A-200-S2B1
CADデータダウンロード
200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2
195,530
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362893 LEFS25LS6A-150-S5B1
CADデータダウンロード
150 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (5) 5
197,670
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362902 LEFS25LS6A-200-S5B1
CADデータダウンロード
200 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (5) 5
197,670
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362918 LEFS25LS6A-100-S5B2H
CADデータダウンロード
100 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
197,730
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362927 LEFS25LS6A-50-S5B2H
CADデータダウンロード
50 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
197,730
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362936 LEFS25LS6A-250-S5B1
CADデータダウンロード
250 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (5) 5
200,750
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362945 LEFS25LS6A-150-S5B2H
CADデータダウンロード
150 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
200,810
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362954 LEFS25LS6A-200-S5B2H
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
200,810
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362963 LEFS25LS6A-350-S2B1
CADデータダウンロード
350 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2
201,690
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362972 LEFS25LS6A-100-R2B2
CADデータダウンロード
100 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (2) 2
203,610
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362988 LEFS25LS6A-250-S5B2H
CADデータダウンロード
250 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
203,890
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40362997 LEFS25LS6A-300-S5B2H
CADデータダウンロード
300 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
203,890
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363006 LEFS25LS6A-200-S2S2
CADデータダウンロード
200 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
206,530
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363015 LEFS25LS6A-350-S5B2H
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
206,970
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363024 LEFS25LS6A-550-S5B2
CADデータダウンロード
550 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
209,990
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363033 LEFS25LS6A-600-S2B2H
CADデータダウンロード
600 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
210,980
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363042 LEFS25LS6A-300-S5S2
CADデータダウンロード
300 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
211,750
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363058 LEFS25LS6A-400-S2S2
CADデータダウンロード
400 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
212,690
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363067 LEFS25LS6A-350-S2S2
CADデータダウンロード
350 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
212,690
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363076 LEFS25LS6A-100-R5B1
CADデータダウンロード
100 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
213,130
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363085 LEFS25LS6A-50-R5B2H
CADデータダウンロード
50 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
216,260
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363094 LEFS25LS6A-350C-S2B2
CADデータダウンロード
350 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
216,320
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363103 LEFS25LS6A-350-S2B11
CADデータダウンロード
350 (B1) LECSB1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2
216,590
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363112 LEFS25LS6A-500-S5S2
CADデータダウンロード
500 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
217,910
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363128 LEFS25LS6A-400-S5S2H
CADデータダウンロード
400 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
218,900
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363137 LEFS25LS6A-150-R5B2H
CADデータダウンロード
150 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
219,340
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363146 LEFS25LS6A-350-R5B1
CADデータダウンロード
350 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
222,370
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363155 LEFS25LS6A-450-R5B1
CADデータダウンロード
450 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
225,450
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363164 LEFS25LS6A-200-S2C1
CADデータダウンロード
200 (C1) LECSC1 (100V~120V) (S) 標準ケーブル (2) 2
226,820
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363173 LEFS25LS6A-200-S5C2
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
228,970
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363182 LEFS25LS6A-300-S2C2
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
229,900
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363198 LEFS25LS6A-300-S2C2H
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
231,610
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363207 LEFS25LS6A-250-S5C2H
CADデータダウンロード
250 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
233,750
209,800
230,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363216 LEFS25LS6A-350-S5C2
CADデータダウンロード
350 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
235,130
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363225 LEFS25LS6A-75-R2C2H-X1
CADデータダウンロード
75 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (2) 2
236,610
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363234 LEFS25LS6A-350-S5C2H
CADデータダウンロード
350 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
236,830
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40363243 LEFS25LS6A-300-SAC2
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10
239,030
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする