曜日別特売

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB) - SMC
モータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40365027LEFS25NYB-100100(B) 6
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365036LEFS25NYB-5050(B) 6
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365045LEFS25NYB-200200(B) 6
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365054LEFS25NYB-150150(B) 6
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365063LEFS25NYB-150N150-
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365072LEFS25NYB-300300(B) 6
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365088LEFS25NYB-200N200-
63,420
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365097LEFS25NYB-350350(B) 6
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365106LEFS25NYB-400400(B) 6
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365115LEFS25NYB-500500(B) 6
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365124LEFS25NYB-600600(B) 6
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365133LEFS25NYB-550550(B) 6
72,660
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
40365142LEFS25NYB-800800(B) 6
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする