曜日別特売
LEFS25NYB-200N LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB) SMC 40365088

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ボールねじリード(mm)
(B) 6
注文コード
40365088
品番
LEFS25NYB-200N
参考基準価格(税別)¥63,420販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NY) 取付形状Y
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(N) なし (ローラ仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする