曜日別特売
LEFS25NYB-150 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB) SMC 40365054

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード40365054品番LEFS25NYB-150
参考基準価格(税別)¥60,340販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6モータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする