LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-700B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32A-700B) SMC

ストローク(mm)700 リード(mm)(A) 16 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40406853 LEFS32A-700B-R1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
120,120
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40406862 LEFS32A-700B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
133,540
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40406948 LEFS32A-700B-R3AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
146,960
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40406957 LEFS32A-700B-R11N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
147,730
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40406975 LEFS32A-700B-S5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
148,890
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40407002 LEFS32A-700B-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
150,980
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40407027 LEFS32A-700B-S51N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
153,400
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40407045 LEFS32A-700B-R31P1D
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
156,310
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40407097 LEFS32A-700B-R51P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
162,690
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40407124 LEFS32A-700B-R51P5
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
164,070
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40406878 LEFS32A-700B-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (1) 1.5
128,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40406887 LEFS32A-700B-R16P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
130,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40406896 LEFS32A-700B-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (3) 3
131,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40406905 LEFS32A-700B-S16N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (1) 1.5
132,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40406914 LEFS32A-700B-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (3) 3
132,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40406923 LEFS32A-700B-S36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (S) 標準ケーブル (3) 3
132,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40406932 LEFS32A-700B-R36PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
133,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40406966 LEFS32A-700B-S36P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (S) 標準ケーブル (3) 3
134,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40406984 LEFS32A-700B-S56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
135,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40406993 LEFS32A-700B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
137,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40407018 LEFS32A-700B-S56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
137,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40407036 LEFS32A-700B-R56PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
140,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40407054 LEFS32A-700B-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
142,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40407063 LEFS32A-700B-R56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
144,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40407072 LEFS32A-700B-R56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
146,650
 
 
取扱い終了

返品不可
40407106 LEFS32A-700B-R56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
148,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40407115 LEFS32A-700B-S5MJ
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
148,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40407133 LEFS32A-700B-S5MJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
151,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40407142 LEFS32A-700B-RA6N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
155,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40407158 LEFS32A-700B-R86N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
157,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40407167 LEFS32A-700B-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
158,650
 
 
取扱い終了

返品不可
40407176 LEFS32A-700B-RA6N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
160,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40407185 LEFS32A-700B-R8MJS
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
171,750
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする