LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-700B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-700B) SMC

ストローク(mm)700 リード(mm)(B) 8 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
41件中 1~41件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40418674 LEFS32B-700B-S1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (S) 標準ケーブル (1) 1.5
117,810
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418683 LEFS32B-700B-R1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
120,120
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418692 LEFS32B-700B-S3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (S) 標準ケーブル (3) 3
120,950
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418708 LEFS32B-700B-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
125,510
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418717 LEFS32B-700B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
133,540
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418735 LEFS32B-700B-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (3) 3
144,050
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418805 LEFS32B-700B-S5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
147,240
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418857 LEFS32B-700B-R3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
150,100
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418875 LEFS32B-700B-S5AN5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
150,760
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418884 LEFS32B-700B-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
150,980
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418902 LEFS32B-700B-R5AN
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
152,080
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40418726 LEFS32B-700B-R16P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
130,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40418744 LEFS32B-700B-R16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
132,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40418753 LEFS32B-700B-S56P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (S) 標準ケーブル (5) 5
132,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40418762 LEFS32B-700B-S56N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
132,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40418778 LEFS32B-700B-S16N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (1) 1.5
132,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40418787 LEFS32B-700B-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (3) 3
132,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40418796 LEFS32B-700B-R36PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
133,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40418814 LEFS32B-700B-R16N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (1) 1.5
134,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40418823 LEFS32B-700B-R36P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
135,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40418832 LEFS32B-700B-R36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
135,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40418848 LEFS32B-700B-S56P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (S) 標準ケーブル (5) 5
135,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40418866 LEFS32B-700B-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
137,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40418893 LEFS32B-700B-S56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (S) 標準ケーブル (5) 5
137,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40418918 LEFS32B-700B-R56N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
139,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40418927 LEFS32B-700B-S56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (S) 標準ケーブル (5) 5
139,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40418936 LEFS32B-700B-R56P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
144,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40418945 LEFS32B-700B-R56N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
145,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40418954 LEFS32B-700B-R56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
146,650
 
 
取扱い終了

返品不可
40418963 LEFS32B-700B-S5MJ
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
148,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40418972 LEFS32B-700B-S5MJT
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
150,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40418988 LEFS32B-700B-S5MJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (S) 標準ケーブル (5) 5
151,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40418997 LEFS32B-700B-R86N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
157,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40419006 LEFS32B-700B-RA6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
158,650
 
 
取扱い終了

返品不可
40419015 LEFS32B-700B-R86N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
159,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40419024 LEFS32B-700B-RA6N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
160,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40419033 LEFS32B-700B-RA6N3D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
161,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40419042 LEFS32B-700B-RAMJSD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
174,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40419058 LEFS32B-700B-RAMJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
174,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40419067 LEFS32B-700B-RB6N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) 15
177,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40419076 LEFS32B-700B-RB6P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) - (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) 15
179,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする