LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS7H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS7H) SMC

リード(mm)(H) 24 モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40432087 LEFS32LS7H-150
CADデータダウンロード
150 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
128,870
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432096 LEFS32LS7H-250
CADデータダウンロード
250 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
132,110
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432105 LEFS32LS7H-450
CADデータダウンロード
450 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
138,600
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432114 LEFS32LS7H-600
CADデータダウンロード
600 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
141,850
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432123 LEFS32LS7H-650
CADデータダウンロード
650 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
145,090
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432132 LEFS32LS7H-800
CADデータダウンロード
800 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
148,340
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432148 LEFS32LS7H-200B
CADデータダウンロード
200 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
158,070
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432157 LEFS32LS7H-650-S5
CADデータダウンロード
650 (-) ドライバなし (S) 標準ケーブル (5) 5
159,120
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432166 LEFS32LS7H-700B
CADデータダウンロード
700 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
174,300
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432175 LEFS32LS7H-800B
CADデータダウンロード
800 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
177,540
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432184 LEFS32LS7H-200-RA
CADデータダウンロード
200 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
182,550
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432193 LEFS32LS7H-450-S5B2
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
239,250
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432202 LEFS32LS7H-250-S2B21
CADデータダウンロード
250 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
245,520
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432218 LEFS32LS7H-600-S2B21
CADデータダウンロード
600 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
255,260
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432227 LEFS32LS7H-1000-S2B2H
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
256,470
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432236 LEFS32LS7H-750-S5B21
CADデータダウンロード
750 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
263,890
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432245 LEFS32LS7H-650-SAS2
CADデータダウンロード
650 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10
263,890
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432254 LEFS32LS7H-200-S5C2
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
264,220
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432263 LEFS32LS7H-200-S5C2H
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
265,930
239,800
263,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432272 LEFS32LS7H-400-S2C2
CADデータダウンロード
400 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
268,570
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432288 LEFS32LS7H-300-S5C2H
CADデータダウンロード
300 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
269,170
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432297 LEFS32LS7H-200-RAB2H
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
272,310
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432306 LEFS32LS7H-350-S5C2H
CADデータダウンロード
350 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
272,420
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432315 LEFS32LS7H-550-R5B11
CADデータダウンロード
550 (B1) LECSB1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
275,940
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432324 LEFS32LS7H-650-S5C2
CADデータダウンロード
650 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
280,450
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432333 LEFS32LS7H-700B-S5B2
CADデータダウンロード
700 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
280,890
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432342 LEFS32LS7H-800-S5C2
CADデータダウンロード
800 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
283,690
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432358 LEFS32LS7H-200-RAB21
CADデータダウンロード
200 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
284,080
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432367 LEFS32LS7H-800B-S5B2
CADデータダウンロード
800 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
284,130
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432376 LEFS32LS7H-350-R5C1
CADデータダウンロード
350 (C1) LECSC1 (100V~120V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
289,250
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40432385 LEFS32LS7H-200B-S5C21
CADデータダウンロード
200 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
307,510
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする