LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S7A)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32S7A) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
326件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40451452 LEFS32S7A-150
CADデータダウンロード
150 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
110,220
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451468 LEFS32S7A-250
CADデータダウンロード
250 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
113,470
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451477 LEFS32S7A-350
CADデータダウンロード
350 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
116,710
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451486 LEFS32S7A-100-S2
CADデータダウンロード
100 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
118,860
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451495 LEFS32S7A-450
CADデータダウンロード
450 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
119,960
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451504 LEFS32S7A-550
CADデータダウンロード
550 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
123,200
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451513 LEFS32S7A-200-S5
CADデータダウンロード
200 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
124,250
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451522 LEFS32S7A-300-S2
CADデータダウンロード
300 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
125,350
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451538 LEFS32S7A-650
CADデータダウンロード
650 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
126,450
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451547 LEFS32S7A-300-S5
CADデータダウンロード
300 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
127,490
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451556 LEFS32S7A-400-S2
CADデータダウンロード
400 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
128,590
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451565 LEFS32S7A-750
CADデータダウンロード
750 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
129,690
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451574 LEFS32S7A-450-S5
CADデータダウンロード
450 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
133,980
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451583 LEFS32S7A-550-S5
CADデータダウンロード
550 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
137,230
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451592 LEFS32S7A-600C
CADデータダウンロード
600 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
137,830
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451608 LEFS32S7A-700-S2
CADデータダウンロード
700 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
138,330
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451617 LEFS32S7A-150B
CADデータダウンロード
150 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
139,430
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451626 LEFS32S7A-400-R2
CADデータダウンロード
400 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
139,760
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451635 LEFS32S7A-700-S5
CADデータダウンロード
700 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
140,470
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451644 LEFS32S7A-800-S5
CADデータダウンロード
800 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
143,720
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451653 LEFS32S7A-600-SA
CADデータダウンロード
600 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
144,210
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451662 LEFS32S7A-400B
CADデータダウンロード
400 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
145,920
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451678 LEFS32S7A-450B
CADデータダウンロード
450 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
149,160
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451687 LEFS32S7A-500B
CADデータダウンロード
500 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
149,160
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451696 LEFS32S7A-600B
CADデータダウンロード
600 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
152,410
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451705 LEFS32S7A-600-R5
CADデータダウンロード
600 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
155,760
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451714 LEFS32S7A-100B-S5
CADデータダウンロード
100 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
156,150
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451723 LEFS32S7A-400B-S2
CADデータダウンロード
400 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
162,750
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451732 LEFS32S7A-850-R5
CADデータダウンロード
850 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
165,500
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451748 LEFS32S7A-300-RA
CADデータダウンロード
300 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
167,150
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451757 LEFS32S7A-700B-S5
CADデータダウンロード
700 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
175,620
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451766 LEFS32S7A-800B-S2
CADデータダウンロード
800 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
175,730
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451775 LEFS32S7A-600-RA
CADデータダウンロード
600 (A) 16 - (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
176,880
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451784 LEFS32S7A-1000B-S5
CADデータダウンロード
1000 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
185,350
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451793 LEFS32S7A-800B-R5
CADデータダウンロード
800 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
204,990
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451802 LEFS32S7A-100-S2B2H
CADデータダウンロード
100 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
208,620
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451818 LEFS32S7A-200-S2B2
CADデータダウンロード
200 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
208,730
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451827 LEFS32S7A-100-S5B2H
CADデータダウンロード
100 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
210,760
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451836 LEFS32S7A-300-S2B2
CADデータダウンロード
300 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
211,970
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451845 LEFS32S7A-300-S2B1
CADデータダウンロード
300 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
211,970
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451854 LEFS32S7A-150-S5B2H
CADデータダウンロード
150 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
214,010
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451863 LEFS32S7A-200-S5B2H
CADデータダウンロード
200 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
214,010
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451872 LEFS32S7A-300-S2B1H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
215,110
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451888 LEFS32S7A-200B-RA
CADデータダウンロード
200 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (-) ドライバなし
215,770
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451897 LEFS32S7A-300-S5B1H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
217,250
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451906 LEFS32S7A-250-S5B2H
CADデータダウンロード
250 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
217,250
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451915 LEFS32S7A-400-S5B1
CADデータダウンロード
400 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
217,360
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451924 LEFS32S7A-350-S5B2
CADデータダウンロード
350 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
217,360
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451933 LEFS32S7A-400-S2B2H
CADデータダウンロード
400 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
218,350
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40451942 LEFS32S7A-450-S2B1
CADデータダウンロード
450 (A) 16 ボールねじ (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
218,460
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする