LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-550)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-550) SMC

ストローク(mm)550 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40464847 LEFS40A-550-S11N1
CADデータダウンロード
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
140,140
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40464856 LEFS40A-550-S11N3
CADデータダウンロード
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
140,640
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40464865 LEFS40A-550-S31N1
CADデータダウンロード
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
142,230
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40464874 LEFS40A-550-S31N3
CADデータダウンロード
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
142,730
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40464908 LEFS40A-550-S5C917
CADデータダウンロード
(C) JXCコントローラ付属 - (S) 標準ケーブル (5) 5
173,250
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40464813 LEFS40A-550
CADデータダウンロード
- (-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
96,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40464822 LEFS40A-550-S16N1
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
122,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40464838 LEFS40A-550-S16N3
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
123,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40464883 LEFS40A-550-R56P1D
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
136,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40464892 LEFS40A-550-S5MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ - (S) 標準ケーブル (5) 5
140,850
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40464813 LEFS40A-550 72463196 LEFS40A-550 LEFS40A-550 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72463196 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 94,980 税込104,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする