LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-650)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40A-650) SMC

ストローク(mm)650 リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40465653 LEFS40A-650-S31N1
CADデータダウンロード
- (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (3) 3
145,640
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40465626 LEFS40A-650
CADデータダウンロード
- (-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
99,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40465635 LEFS40A-650-S16N3
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (1) 1.5
126,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40465644 LEFS40A-650-S56N
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (5) 5
127,350
 
 
取扱い終了

返品不可
40465662 LEFS40A-650-R36P3D
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (3) 3
134,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40465678 LEFS40A-650-S56N5
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (S) 標準ケーブル (5) 5
134,750
 
 
取扱い終了

返品不可
40465687 LEFS40A-650-R56P1D
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
139,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40465696 LEFS40A-650-S5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ - (S) 標準ケーブル (5) 5
146,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40465705 LEFS40A-650-RA6PD
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
148,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40465714 LEFS40A-650-R86N3D
CADデータダウンロード
- (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (8) 8
153,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40465626 LEFS40A-650 72463519 LEFS40A-650 LEFS40A-650 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72463519 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ SMC 1台 97,980 税込107,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする