LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-600B)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS40B-600B) SMC

ストローク(mm)600 リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 内容量1個
お気に入りに追加
29件中 1~29件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40474272 LEFS40B-600B-R5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし -
152,020
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474324 LEFS40B-600B-S11N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) -
163,900
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474342 LEFS40B-600B-S31N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) -
167,040
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474385 LEFS40B-600B-R31P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) -
173,140
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474403 LEFS40B-600B-S51P5
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) -
174,790
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474412 LEFS40B-600B-R5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
175,120
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474525 LEFS40B-600B-RAAN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) -
194,040
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40474263 LEFS40B-600B-6PD
CADデータダウンロード
- (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
136,950
 
 
取扱い終了

返品不可
40474288 LEFS40B-600B-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
145,300
 
 
取扱い終了

返品不可
40474297 LEFS40B-600B-S36P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
148,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40474306 LEFS40B-600B-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
148,150
 
 
取扱い終了

返品不可
40474315 LEFS40B-600B-R16P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
148,900
 
 
取扱い終了

返品不可
40474333 LEFS40B-600B-S36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
149,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40474358 LEFS40B-600B-R36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
153,850
 
 
取扱い終了

返品不可
40474367 LEFS40B-600B-S56N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
154,050
 
 
取扱い終了

返品不可
40474376 LEFS40B-600B-S56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
156,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40474394 LEFS40B-600B-R56PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
157,550
 
 
取扱い終了

返品不可
40474428 LEFS40B-600B-R56P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
162,650
 
 
取扱い終了

返品不可
40474437 LEFS40B-600B-R56P5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) -
163,450
 
 
取扱い終了

返品不可
40474446 LEFS40B-600B-S3MJSD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
163,800
 
 
取扱い終了

返品不可
40474455 LEFS40B-600B-S3MJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
164,100
 
 
取扱い終了

返品不可
40474464 LEFS40B-600B-S5MJ
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
165,600
 
 
取扱い終了

返品不可
40474473 LEFS40B-600B-S5MJS
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
166,700
 
 
取扱い終了

返品不可
40474482 LEFS40B-600B-S5MJT
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
167,000
 
 
取扱い終了

返品不可
40474498 LEFS40B-600B-S5MJSD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
168,200
 
 
取扱い終了

返品不可
40474507 LEFS40B-600B-S5MJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
168,500
 
 
取扱い終了

返品不可
40474516 LEFS40B-600B-R5MJSD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
175,250
 
 
取扱い終了

返品不可
40474534 LEFS40B-600B-RAMJTD
CADデータダウンロード
- (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
191,400
 
 
取扱い終了

返品不可
40474543 LEFS40B-600B-RC6ND
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) -
204,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする