L Series(LEFS40RNYA)

L Series(LEFS40RNYA) SMC

駆動方式ボールねじ モータ種類(NY) 取付形状Y 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 20 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40489076 LEFS40RNYA-400
CADデータダウンロード
400
110,060
98,980
108,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40489085 LEFS40RNYA-650
CADデータダウンロード
650
120,780
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40489094 LEFS40RNYA-700
CADデータダウンロード
700
120,780
109,800
120,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
40489103 LEFS40RNYA-1100
CADデータダウンロード
1100
122,800
119,800
131,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする