LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS8H)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS40RS8H) SMC

リード(mm)(H) 30 駆動方式ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40492323 LEFS40RS8H-950
CADデータダウンロード
950 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
182,160
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492332 LEFS40RS8H-800B
CADデータダウンロード
800 - (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
204,220
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492348 LEFS40RS8H-800B-R5
CADデータダウンロード
800 (-) ドライバなし (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
250,310
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492357 LEFS40RS8H-400-S5S2
CADデータダウンロード
400 (S2) LECSS2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
276,600
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492366 LEFS40RS8H-750-S5B2
CADデータダウンロード
750 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
279,240
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492375 LEFS40RS8H-1000-S2B2
CADデータダウンロード
1000 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
284,240
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492384 LEFS40RS8H-600-R5B2H
CADデータダウンロード
600 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
293,760
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492393 LEFS40RS8H-400-S5C2
CADデータダウンロード
400 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
300,470
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492402 LEFS40RS8H-450B-S2B2
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
300,520
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492418 LEFS40RS8H-450-S2C2
CADデータダウンロード
450 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
301,900
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492427 LEFS40RS8H-450B-S2B2H
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
303,660
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492436 LEFS40RS8H-950-R5B2
CADデータダウンロード
950 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
304,920
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492445 LEFS40RS8H-450B-SAB2H
CADデータダウンロード
450 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (A) 10
316,470
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492454 LEFS40RS8H-800B-S5B2H
CADデータダウンロード
800 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
317,520
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492463 LEFS40RS8H-900-S5C2
CADデータダウンロード
900 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
318,340
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492472 LEFS40RS8H-400-R5C2
CADデータダウンロード
400 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
319,000
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492488 LEFS40RS8H-800B-S5B21
CADデータダウンロード
800 (B2) LECSB2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (5) 5
329,290
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492497 LEFS40RS8H-500B-R2B21
CADデータダウンロード
500 (B2) LECSB2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (2) 2
331,160
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492506 LEFS40RS8H-800-R5C2
CADデータダウンロード
800 (C2) LECSC2 (200V~230V) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (5) 5
333,300
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
40492515 LEFS40RS8H-1000B-S2C2H
CADデータダウンロード
1000 (C2) LECSC2 (200V~230V) (S) 標準ケーブル (2) 2
355,630
319,800
351,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする