LEFSH25RAH-400N L Series(LEFSH25RAH) SMC 40510566

L Series(LEFSH25RAH)LEFSH25RAH-400N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40510566
品番
LEFSH25RAH-400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥83,250
ストローク(mm)
400
寸法(mm)
25
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(H) 20
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40510566LEFSH25RAH-400N72521296LEFSH25RAH-400NLEFSH25RAH-400N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72521296電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
¥82,980
税込¥91,278
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LEFSH25RAH-400N L Series(LEFSH25RAH) SMC サーボモータ (DC24V) 右側折返し ボールねじ 【通販モノタロウ】