L Series(LEFSH40RNZB)

L Series(LEFSH40RNZB) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40522292LEFSH40RNZB-300300
¥112,090
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522308LEFSH40RNZB-400400
¥115,670
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522317LEFSH40RNZB-500500
¥119,240
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522326LEFSH40RNZB-600600
¥122,820
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40522335LEFSH40RNZB-500C500
¥133,870
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする