※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFSH40RNZB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
300
注文コード
40522292
品番
LEFSH40RNZB-300
参考基準価格(税別)
¥112,090
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
300
寸法(mm)
40
精度
(H) 高精度形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(R) 右側折返し
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード