LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150D)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150D) SMC

ストローク(mm)150 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38079125 LEY25C-150D-R1AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,970
82,980
91,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38079107 LEY25C-150D-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38079116 LEY25C-150D-R36P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
82,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする