L Series(LEY25C-50)

L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC L Series(LEY25C-50) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38082835 LEY25C-50-S1
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (1) 1.5
52,690
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082844 LEY25C-50-S1AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (1) 1.5
74,140
66,980
73,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082853 LEY25C-50-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (1) 1.5
77,880
69,980
76,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082862 LEY25C-50-S3AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
77,880
69,980
76,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082878 LEY25C-50-S36N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
78,320
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082887 LEY25C-50-R16P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (1) 1.5
79,810
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082896 LEY25C-50-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
79,970
72,980
80,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082905 LEY25C-50-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (A) 10
80,850
73,980
81,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082914 LEY25C-50-S11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (1) 1.5
81,840
73,980
81,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082923 LEY25C-50-S31N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (3) 3
83,930
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082932 LEY25C-50-S56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
83,990
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082948 LEY25C-50-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
84,100
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082957 LEY25C-50-R5-X5
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (5) 5
85,750
76,980
84,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082966 LEY25C-50-S56N5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
86,520
77,980
85,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38082975 LEY25C-50-R5AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (5) 5
87,560
77,980
85,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082984 LEY25C-50-R31P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) (3) 3
88,060
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38082993 LEY25C-50-R31N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (3) 3
88,060
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38083002 LEY25C-50-R31P3
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) (3) 3
88,550
77,980
85,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38083018 LEY25C-50-R5AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (5) 5
89,210
76,980
84,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38083027 LEY25C-50-R56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
91,300
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083036 LEY25C-50-R56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
91,360
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083045 LEY25C-50-S1MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (1) 1.5
93,780
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083054 LEY25C-50-R51P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) (5) 5
95,260
85,980
94,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38083063 LEY25C-50-S3MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (3) 3
95,870
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083097 LEY25C-50-R86P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (8) 8
107,140
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083106 LEY25C-50-R5MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (5) 5
107,200
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083115 LEY25C-50-RA6P3D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (A) 10
107,750
97,980
107,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083158 LEY25C-50-R51P1-X5
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) (5) 5
114,900
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083167 LEY25C-50-RB6N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (B) 15
123,860
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083072 LEY25C-50-R36N1-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
92,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38083088 LEY25C-50-R36N3-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (3) 3
94,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38083124 LEY25C-50-R56N1-X5
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
99,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38083133 LEY25C-50-R56P1D-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
100,850
 
 
取扱い終了

返品不可
38083142 LEY25C-50-R56P5-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
103,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38083176 LEY25C-50-R86P3D-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (8) 8
115,250
 
 
取扱い終了

返品不可
38083185 LEY25C-50-RA6P3D-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (A) 10
115,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする