LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50B) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38083194 LEY25C-50B-R3
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (3) 3
76,950
68,980
75,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083228 LEY25C-50B-S3AP1
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) (3) 3
93,830
85,980
94,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083246 LEY25C-50B-S3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
96,970
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083255 LEY25C-50B-R3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
101,530
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083273 LEY25C-50B-RA
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (A) 10
102,410
92,980
102,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083282 LEY25C-50B-S31N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (3) 3
103,180
93,980
103,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083298 LEY25C-50B-S51N
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (5) 5
104,830
95,980
105,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083343 LEY25C-50B-R3AN3D-X5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) (3) 3
122,930
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083413 LEY25C-50B-RB1P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) (B) 15
152,740
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083422 LEY25C-50B-RC-X5
CADデータダウンロード
(-) コントローラ/ドライバなし (C) 20
157,690
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38083203 LEY25C-50B-6N
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (-) ケーブルなし
74,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38083212 LEY25C-50B-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (1) 1.5
84,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38083237 LEY25C-50B-R36P
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
87,800
 
 
取扱い終了

返品不可
38083264 LEY25C-50B-R36P3
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
92,900
 
 
取扱い終了

返品不可
38083307 LEY25C-50B-S56P5D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
96,950
 
 
取扱い終了

返品不可
38083316 LEY25C-50B-R56N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
98,650
 
 
取扱い終了

返品不可
38083325 LEY25C-50B-R56P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (5) 5
100,150
 
 
取扱い終了

返品不可
38083334 LEY25C-50B-R56N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (5) 5
100,200
 
 
取扱い終了

返品不可
38083352 LEY25C-50B-R36P3-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (3) 3
112,350
 
 
取扱い終了

返品不可
38083368 LEY25C-50B-RA6N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (A) 10
116,050
 
 
取扱い終了

返品不可
38083377 LEY25C-50B-RAMJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (A) 10
127,550
 
 
取扱い終了

返品不可
38083386 LEY25C-50B-RAMJS
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ (A) 10
128,650
 
 
取扱い終了

返品不可
38083395 LEY25C-50B-RB6N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) (B) 15
135,300
 
 
取扱い終了

返品不可
38083404 LEY25C-50B-RA6P3-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (A) 10
135,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38083438 LEY25C-50B-RB6PD-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (B) 15
151,150
 
 
取扱い終了

返品不可
38083447 LEY25C-50B-RC6PD-X5
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) (C) 20
162,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする