LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50CML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50CML) SMC

ストローク(mm)50 リード(mm)(C) 3 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38084113 LEY25C-50CML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
50,440
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
38084122 LEY25C-50CML-S16N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
73,550
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする