LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100WMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-100WMD) SMC

ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38197775 LEY40C-100WMD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし (-) ケーブルなし (-) ケーブルなし
90,480
82,980
91,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38197784 LEY40C-100WMD-RA1N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (A) 10
160,220
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38197793 LEY40C-100WMD-RB1N3
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) (B) 15
181,390
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする