LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200BD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-200BD) SMC

ストローク(mm)200 リード(mm)(C) 4 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)40 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38199148 LEY40C-200BD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
95,590
86,980
95,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38199157 LEY40C-200BD-S36N3
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
119,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする