LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25LS2C)
ストローク(mm)100
リード(mm)(C) 3
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)(2) 2
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)25
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
ケーブル種類(S) 標準ケーブル
モータ配置(L) 左側折返し
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5
内容量1個