LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S8L)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S8L) SMC

リード(mm)(L) 2.86 駆動方式転造ボールねじ モータ配置(-) 上側折返し 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38316373 LEYH63S8L-100
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W - (H) 高精度形 (-) ロッド先端めねじ
170,450
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316382 LEYH63S8L-100B
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W - (H) 高精度形 (-) ロッド先端めねじ
199,490
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316398 LEYH63S8L-200PBM
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W - (H) 高精度形 (M) ロッド先端おねじ
212,690
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316407 LEYH63S8L-200PBMD
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W - (H) 高精度形 (M) ロッド先端おねじ
216,430
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316416 LEYH63S8L-100F-R2B21
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
301,680
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316425 LEYH63S8L-100-S2C2H
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
309,760
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316434 LEYH63S8L-100B-S5B2H
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
312,790
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316443 LEYH63S8L-200M-SAS21
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (S2) LECSS2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (M) ロッド先端おねじ
313,120
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316452 LEYH63S8L-100B-S2B21
CADデータダウンロード
100 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
321,420
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316468 LEYH63S8L-200PBM-S5B2
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (B2) LECSB2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (M) ロッド先端おねじ
322,850
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316477 LEYH63S8L-200-SAC21
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
337,150
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316486 LEYH63S8L-200M-SAC21
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (M) ロッド先端おねじ
338,200
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316495 LEYH63S8L-200BM-S5S2H
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (S2) LECSS2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (M) ロッド先端おねじ
338,250
299,800
329,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316504 LEYH63S8L-200PBMD-SAC2
CADデータダウンロード
200 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (M) ロッド先端おねじ
371,800
339,800
373,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316513 LEYH63S8L-700-SAC2H
CADデータダウンロード
700 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
389,950
349,800
384,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38316522 LEYH63S8L-700L-SAC2H
CADデータダウンロード
700 (S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W (C2) LECSC2 (200V~230V) (H) テーブル:高精度形 (-) ロッド先端めねじ
394,350
359,800
395,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする