LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYHG32LS7C)
ストローク(mm)300
リード(mm)(C) 5
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W
ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~230V)
精度(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)32
軸受種類(L) ボールブッシュ形
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2
I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5m
内容量1個