L Series(LVC42)

L Series(LVC42) SMC

ボディクラス(4)4 オリフィス径(Φmm)10 弁形式(2)複動 パイロットポートねじの種類(-)Rc1/8 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38346403 LVC42-S10-N
CADデータダウンロード
【A】(10)10×8、【B】(-)A・Bポート同一サイズ (N)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
32,400
29,980
32,978 (税込)
90日以内出荷

返品不可
38346412 LVC42-S13-1
CADデータダウンロード
【A】(13)1/2×3/8"、【B】(-)A・Bポート同一サイズ (-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
33,880
29,980
32,978 (税込)
90日以内出荷

返品不可
38346428 LVC42-S10-3
CADデータダウンロード
【A】(10)10×8、【B】(-)A・Bポート同一サイズ (-)ボディ:PFA、アクチュエータ部/エンドプレート:PPS、ダイヤフラム:PTFE
46,480
42,980
47,278 (税込)
90日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする