LZC/LDZC - 電動シリンダ(LZCB3H)

LZC/LDZC - 電動シリンダ(LZCB3H) SMC

カバー(F) フルカバー 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ねじリード(mm)(H) 12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38371856 LZCB3H-50A3F
CADデータダウンロード
50 (-) めねじ
35,860
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
38371865 LZCB3H-100A3LF
CADデータダウンロード
100 (L) おねじ
36,850
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする