MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC63)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC63) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
10種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38403952MBBC63-125-HN32300(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403968MBBC63-105-HN32200(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403977MBBC63-120-HN3225(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥28,000
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403986MBBC63-145-HN40100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38403995MBBC63-130-HN32400(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥28,600
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404004MBBC63-160-HN40100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404013MBBC63-165-HN40100(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥29,210
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404022MBBC63-210-HN40150(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404038MBBC63-360-HL4025(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
¥35,200
¥31,980
¥35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404047MBBC63-350J-RN40200(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする