曜日別特売

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD100)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD100) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404223MBBD100-125-HN63200(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥44,440
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404232MBBD100-150-HN63200(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥45,380
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404248MBBD100-150-RN63205(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥45,380
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404257MBBD100-175-HN63250(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404266MBBD100-180-HN63300(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥47,250
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404275MBBD100-200-HN63400(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥47,250
¥42,980
¥47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404284MBBD100-250-HN6375(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥49,120
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404293MBBD100-100K-HN63190(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥49,280
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404302MBBD100-280-HN6380(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥50,990
¥46,980
¥51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404318MBBD100-150-WN63220(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥60,390
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404327MBBD100-350J-RN63300(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥60,450
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404336MBBD100-200-WL63600(W) 両側ロック付(L) ロックタイプ
¥64,350
¥58,980
¥64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404345MBBD100-640-HL63550(H) ヘッド側ロック付(L) ロックタイプ
¥65,120
¥59,980
¥65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38404354MBBD100-800-HN80135(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ
¥69,690
¥63,980
¥70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする