※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBD100)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ジャバラ・ロックの位置
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
190
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
注文コード
38404293
品番
MBBD100-100K-HN
参考基準価格(税別)
¥49,280
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
190
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード