MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT50)

MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBT50) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)100 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38409288 MBBT50-265-HL
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック付 (L) ロックタイプ
30,420
27,980
30,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38409297 MBBT50-100-WL
CADデータダウンロード
(W) 両側ロック付 (L) ロックタイプ
31,740
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38409306 MBBT50-200J-RL
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック付 (L) ロックタイプ
33,170
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38409315 MBBT50-450-RN
CADデータダウンロード
(R) ロッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ
33,500
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38409324 MBBT50-600-HN
CADデータダウンロード
(H) ヘッド側ロック付 (N) ノンロックタイプ
37,130
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする