MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD80TN)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD80TN) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38427095 MBD80TN-25Z
CADデータダウンロード
25 (-) エアクッション
22,110
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427104 MBD80TN-125Z
CADデータダウンロード
125 (-) エアクッション
24,970
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427113 MBD80TN-150Z
CADデータダウンロード
150 (-) エアクッション
25,690
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427122 MBD80TN-300NZ-NV
CADデータダウンロード
300 (N) ラバークッション
36,360
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427138 MBD80TN-545Z
CADデータダウンロード
545 (-) エアクッション
37,130
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427147 MBD80TN-362NZ-NV
CADデータダウンロード
362 (N) ラバークッション
39,220
36,980
40,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427156 MBD80TN-400NZ-NW
CADデータダウンロード
400 (N) ラバークッション
40,990
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427165 MBD80TN-300NZ-NV-XC65
CADデータダウンロード
300 (N) ラバークッション
48,680
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38427174 MBD80TN-362NZ-NV-XC65
CADデータダウンロード
362 (N) ラバークッション
52,750
48,980
53,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする