SMC
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBGQ50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
低摩擦の方向
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38444157
MBGQ50-210B
CADデータダウンロード
(B) ロッド側加圧時
210
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38444166
MBGQ50-210F
CADデータダウンロード
(F) ヘッド側加圧時
210
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38444175
MBGQ50-500F
CADデータダウンロード
(F) ヘッド側加圧時
500
¥
29,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください