※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBGQ50)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・低摩擦の方向
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
210
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
注文コード
38444157
品番
MBGQ50-210B
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
ストローク(mm)
210
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード