曜日別特売

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB80)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWB80) - SMC
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38472875MBWB80-25Z(-) エアクッション25
23,050
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472884MBWB80-50Z(-) エアクッション50
23,930
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472893MBWB80-40Z(-) エアクッション40
23,930
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472902MBWB80-75Z(-) エアクッション75
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472918MBWB80-60Z(-) エアクッション60
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472927MBWB80-80Z(-) エアクッション80
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472936MBWB80-100Z(-) エアクッション100
25,690
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472945MBWB80-125Z(-) エアクッション125
26,570
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472954MBWB80-125NZ(N) ラバークッション125
26,570
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472963MBWB80-150Z(-) エアクッション150
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472972MBWB80-160Z(-) エアクッション160
28,330
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472988MBWB80-250Z(-) エアクッション250
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38472997MBWB80-370Z(-) エアクッション370
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473006MBWB80-400Z(-) エアクッション400
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38473015MBWB80-600Z-XB6(-) エアクッション600
54,950
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする