MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL40)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL40) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38473706 MBWL40-50Z
CADデータダウンロード
50
15,460
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473715 MBWL40-30Z
CADデータダウンロード
30
15,460
14,980
16,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473724 MBWL40-75Z
CADデータダウンロード
75
16,010
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473733 MBWL40-100Z
CADデータダウンロード
100
16,560
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473742 MBWL40-175Z
CADデータダウンロード
175
18,210
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473758 MBWL40-250Z
CADデータダウンロード
250
19,860
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473767 MBWL40-310Z
CADデータダウンロード
310
22,060
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473776 MBWL40-350Z
CADデータダウンロード
350
22,060
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473785 MBWL40-360Z
CADデータダウンロード
360
23,160
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473794 MBWL40-430Z
CADデータダウンロード
430
24,260
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38473803 MBWL40-450Z
CADデータダウンロード
450
24,260
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする