MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL80)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド(MBWL80) SMC

チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動両ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38473995 MBWL80-25Z
CADデータダウンロード
25
24,810
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474004 MBWL80-50Z
CADデータダウンロード
50
25,690
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474013 MBWL80-75Z
CADデータダウンロード
75
26,570
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474022 MBWL80-100Z
CADデータダウンロード
100
27,450
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38474038 MBWL80-120Z
CADデータダウンロード
120
28,330
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする