MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-35Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB32-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38594675MDBB32-35Z(-) オートスイッチなし
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
38594684MDBB32-35Z-M9BWZSM9BW
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38594693MDBB32-35Z-A93A93
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38594702MDBB32-35Z-M9BLM9B
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38594718MDBB32-35Z-A54A54
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする