MD Series(MDBB40-100AZ)

MD Series(MDBB40-100AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38600442 MDBB40-100AZ-XC8
CADデータダウンロード
20,630
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38600458 MDBB40-100AZ-A93L-XC8
CADデータダウンロード
25,250
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38600467 MDBB40-100AZ-M9B-XC8
CADデータダウンロード
26,790
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38600476 MDBB40-100AZ-M9BWZ-XC8
CADデータダウンロード
28,660
26,980
29,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする