SMC
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB63-310Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
310
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38639658
MDBB63-310Z
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38639667
MDBB63-310Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
32,780
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38639676
MDBB63-310Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
33,440
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
38639685
MDBB63-310Z-XC65
CADデータダウンロード
¥
37,620
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください