MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-101Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB80-101Z) SMC

チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)101 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38648304 MDBB80-101Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
23,900
21,980
24,178 (税込)
31日以内出荷

返品不可
38648313 MDBB80-101Z-A93
CADデータダウンロード
A93
27,500
25,980
28,578 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする