MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1000Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-1000Z) SMC

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1000 クッション(-) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38776867 MDBF100-1000Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
63,090
54,980
60,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776876 MDBF100-1000Z-A93
CADデータダウンロード
A93
66,500
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776885 MDBF100-1000Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
67,160
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776894 MDBF100-1000Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
69,250
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776903 MDBF100-1000Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
69,360
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776912 MDBF100-1000Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
69,580
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776928 MDBF100-1000Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
69,580
62,980
69,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776937 MDBF100-1000Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
69,910
63,980
70,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776946 MDBF100-1000Z-W-M9B
CADデータダウンロード
M9B
73,910
66,980
73,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776955 MDBF100-1000Z-W-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
74,570
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776964 MDBF100-1000Z-W-A54L
CADデータダウンロード
A54
76,220
65,980
72,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38776973 MDBF100-1000Z-P4DWZ
CADデータダウンロード
P4DW
78,710
71,980
79,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする