曜日別特売

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-110Z)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF32-110Z) - SMC
ストローク(mm)
110
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38788042MDBF32-110Z(-) オートスイッチなし
13,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38788058MDBF32-110Z-A93LA93
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38788067MDBF32-110Z-M9BZM9B
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38788076MDBF32-110Z-M9BWZM9BW
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38788085MDBF32-110Z-M9BALM9BA
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38788094MDBF32-110Z-M9BAZM9BA
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする