MD Series(MDBF80-100AZ)

MD Series(MDBF80-100AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)80 ストローク調整範囲(mm)(A) 0~25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38847953 MDBF80-100AZ-XC8
CADデータダウンロード
34,070
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38847978 MDBF80-100AZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
37,680
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
38847996 MDBF80-100AZ-M9BL-XC8
CADデータダウンロード
40,540
37,980
41,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする